Siemens Industry - Cyl. Fuse 10x38 10A gR 1000Vdc/1100Vdc U - 3NC12100MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
type de tension - DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869586069
Réf. Sonepar
00080058128
Réf. Fournisseur
3NC12100MK
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure:
30 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.3 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


