🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cyl. Fuse 10x38 8A gR 1100Vdc./1250Vdc U - 3NC12080MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cyl. Fuse 10x38 8A gR 1100Vdc./1250Vdc U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • type de tension - DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869586052

Réf. Sonepar

00080958605

Réf. Fournisseur

3NC12080MK

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

fusible cylindrique SENTRON Un=1100VD.C. IEC, 1250VD.C. UL In=8A, taille 10x38mm classe de service gR constante de temps max. 3ms

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry