🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - D-Fuse DI 25A gG 500V a.c./440V d.c. - 5SA2811

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - D-Fuse DI 25A gG 500V a.c./440V d.c.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869573083

Réf. Sonepar

00080008764

Réf. Fournisseur

5SA2811

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

jaune

cartouche fusible DIAZED taille DI In=25A Un=500 V AC/440 V DC classe de service gG

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry