🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - D-Fuse DII 16A gG 500V a.c./440V d.c. - 5SB2611

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - D-Fuse DII 16A gG 500V a.c./440V d.c.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869573090

Réf. Sonepar

00080957309

Réf. Fournisseur

5SB2611

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

gris

Cartouche fusible DIAZED taille DII In=16A In=500V c.a./440V c.c. Classe de service gG

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry