Siemens Industry - DC-CONTACTEUR, 2POLIG - 3TC52170AY800AG8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DC-CONTACTEUR, 2POLIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 104...104 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 82 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 220 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209611450

Réf. Sonepar

00080961145

Réf. Fournisseur

3TC52170AY800AG8

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

104...104 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

82 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

220 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 220 A, 2 pôles, 104 V DC, avec résistance série, contacts auxiliaires : 2 NO + 1 NF, barre de raccordement, taille 8

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry