Siemens Industry - DECL. DECOURANT DE TRAVAIL - 5ST30300HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DECL. DECOURANT DE TRAVAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 480 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869402277

Réf. Sonepar

00080047402

Réf. Fournisseur

5ST30300HG

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

-99999 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC

déclencheur à émission de courant 110-480 V CA pour disjoncteur modulaire selon UL 489

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry