🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE AC 500V - 3RV29021DS0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 500...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 500...500 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - -99999 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209791039

Réf. Sonepar

00080979103

Réf. Fournisseur

3RV29021DS0

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

500...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

500...500 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

-99999 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

500...500 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

-99999 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

déclencheur voltmétrique AC 500 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 500 V, 50/60 Hz, 5 s ED 500 V CC, 5 s ED avec bornes à vis pour disjoncteur 3RV2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry