Siemens Industry - DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE AC 90...110V - 3RV29021DF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 70...190 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - -99999 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209791008
Réf. Sonepar
00080979100
Réf. Fournisseur
3RV29021DF0
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
70...190 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
-99999 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...110 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
-99999 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


