Siemens Industry - DEFAUT ET ORDRE DES PHASES - 3UG45131BR20-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DEFAUT ET ORDRE DES PHASES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension - 160...690 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 160...690 V

Conditionnement

  • 172 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209786943

Réf. Sonepar

00080093216

Réf. Fournisseur

3UG45131BR20-ZX95

Marque

Siemens Industry

plage de mesure de la tension:

160...690 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

tension d'alimentation CA 50 Hz:

160...690 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais analogique de surveillance Perte de phase et ordre des phases Sous-tension réglable Asymétrie 20 % fixe 3 x 160 à 690 V 50 à 60 Hz CA Hystérésis 5% fixe Temporisation 0-20 s 2 contacts inverseurs Borne à vis Successeur pour 3UG3013-1

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry