🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DELTA PLUS, BLANC ELECTRO - 5TT1012

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DELTA PLUS, BLANC ELECTRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 0.5...15 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869049861

Réf. Sonepar

00080904986

Réf. Fournisseur

5TT1012

Marque

Siemens Industry

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

0.5...15 min

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système DELTA i, blanc électrique minuterie, 16A 250V, 2 points avec plaque de recouvrement 55x 55mm désactivable, jusqu'à 15min

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry