Siemens Industry - DEM. PROG. SIRIUS, S0, - 3RW40241BB05

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12.5 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 400...600 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209691605

Réf. Sonepar

00080969160

Réf. Fournisseur

3RW40241BB05

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12.5 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

400...600 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V CA, 24 V CA/CC bornes à vis

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry