Siemens Industry - DEM. PROG. SIRIUS, S2, - 3RW40382BB15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 72 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209696471
Réf. Sonepar
00080969647
Réf. Fournisseur
3RW40382BB15
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
72 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
400...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...230 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
-99999 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
37 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP00


