En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - DEMARR. PROGRESSIF LARG.22,5 MM - 3RW30032CB54

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 3 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...400 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209557994

Réf. Sonepar

00080955799

Réf. Fournisseur

3RW30032CB54

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

3 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...400 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...230 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

0.55 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

1.1 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Démarreurs progressifs SIRIUS 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V CA, 24-230 V CA / CC bornes à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry