En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE,IO-LINK,45KW - 3RA24368XE321NB3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 86 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209953970

Réf. Sonepar

00080035971

Réf. Fournisseur

3RA24368XE321NB3

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

86 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

177.5 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

223 mm

combinaison étoile-triangle, IO-Link AC-3, 45 kW/400 V, 20-33 V AC/DC, 3 pôles, taille S2, borne à vis verrouillage électrique et mécanique 3 NO + 3 NF intégrés

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry