🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Détrompeur RFID av. verr. magnétique 18N - 3SE63101BC01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • distance de commutation - -99999 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209900684

Réf. Sonepar

00080990068

Réf. Fournisseur

3SE63101BC01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-99999

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

distance de commutation:

-99999 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-99999

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

-99999

nombre de sorties retardées protégées:

-99999

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

22 mm

longueur du capteur:

91 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

-99999 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

-99999 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-99999 mA

température ambiante:

-25...70 °C

courant de sortie min.:

-99999 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

autre

détrompeur avec verrouillage magnétique 18 N pour interrupteur de sécurité RFID 3SE63 rectangulaire 91 mm x 25 mm avec verrouillage magnétique

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry