🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - device adapter for 3VA51, UL, IEC - 8US12154SS00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - device adapter for 3VA51, UL, IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 125 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 90 mm

  • largeur de rail - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566733

Réf. Sonepar

00080103974

Réf. Fournisseur

8US12154SS00

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

125 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

90 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

adaptateur pour appareil, 3 pôles, 125 A, sans vis de fixation pour 3VA51, 3VA10, 3VA11 entraxe des barres 60 mm 200 x 90 mm raccordement d'appareil en bas les bornes d'appareils sont à commander séparément pour 3VA51 : 3VA9133-0JA11 ou 3VA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry