Siemens Industry - DEVICE COMPARTMENT FOR KIT 3NJ6 H200 - 8PQ30001BA50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174197
Réf. Sonepar
00080817419
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA50
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


