🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,25 A - 3RV20110CA10-ZW96

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.18...0.25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 3.3...3.3 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • avec commutateur auxiliaire intégré - Non

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209935631

Réf. Sonepar

00080993564

Réf. Fournisseur

3RV20110CA10-ZW96

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...0.25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

3.3...3.3 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

indice de protection (IP):

autre

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,18...0,25 A Déclencheur de court-circuit 3,3 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 24

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry