Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,32 A - 3RV20110DA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,32 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.22...0.32 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 4.2...4.2 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621009797

Réf. Sonepar

00080100979

Réf. Fournisseur

3RV20110DA10-ZW97

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.22...0.32 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

4.2...4.2 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

indice de protection (IP):

autre

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,22...0,32 A Déclencheur de court-circuit 4,2 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry