Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,4 A - 3RV20110EA10-ZW96

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 0,4 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.28...0.4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 5.2...5.2 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 0.4 A

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209935648

Réf. Sonepar

00080993566

Réf. Fournisseur

3RV20110EA10-ZW96

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.28...0.4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

5.2...5.2 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

0.4 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,28...0,4 A Déclencheur de court-circuit 5,2 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 24

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry