🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 1,25 A - 3RV20110KA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 1,25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.9...1.25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 16...16 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • tension de fonctionnement normale - 690...690 V

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209890879

Réf. Sonepar

00080037342

Réf. Fournisseur

3RV20110KA10-ZW97

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.9...1.25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

16...16 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1.25 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,9...1,25 A Déclencheur de court-circuit 16 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry