🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 22 A - 3RV20214CA10-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. BORN. V. 22 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 16...22 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 286...286 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

Conditionnement

  • 43 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209718418

Réf. Sonepar

00080971841

Réf. Fournisseur

3RV20214CA10-ZX95

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

16...22 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

286...286 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

22 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

5.5 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

55 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 16...22 A Déclencheur de court-circuit 286 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage retournable Colisage = 43 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry