🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJ. DE LIGNE/INTERR. >N< - 5SZ9216

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJ. DE LIGNE/INTERR. >N<

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869153230

Réf. Sonepar

00080915323

Réf. Fournisseur

5SZ9216

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (plats):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Oui

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Oui

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30000 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur d'appareil:

119 mm

hauteur d'appareil:

180 mm

profondeur d'appareil:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

prise de courant de sécurité à protection différentielle T55 Type A (PSE/SSF) 16A 2 points IFN 30mA 125-230V 2UM en boîtier isolant

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry