🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A RESSORT 4A - 3RV20211EA200BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.8...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 52...52 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621090115

Réf. Sonepar

00080102651

Réf. Fournisseur

3RV20211EA200BA0

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.8...4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

52...52 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.8 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

119 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

DISJONCTEUR TAILLE S0, P/ DISJONCTEUR TAILLE S0, P/ PROTEC.MOTEUR, CLASSE 10, PROTEC.MOTEUR, CLASSE 10, DECL.A 2,8...4A,DECL-N 52A, DECL.A 2,8...4A,DECL-N 52A, BORNES A RESSORT, POUVOIR BORNES A RESSORT, POUVOIR COUPURE STANDARD COUPURE STA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry