🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 10A - 3RV20211JA100DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 7...10 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 130...130 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621073323

Réf. Sonepar

00080107332

Réf. Fournisseur

3RV20211JA100DA0

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

7...10 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

130...130 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

10 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

2.2 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

97 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

Disjoncteur de taille S0 pour la protection des installations sans protection contre la perte de phase Déclencheur de surcharge à temps dépendant 7...10 A Déclencheur de court-circuit 130 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure sta

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry