🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A - 3RV20114AA10-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...16 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 208...208 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621007984

Réf. Sonepar

00080100798

Réf. Fournisseur

3RV20114AA10-ZW97

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

10...16 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

208...208 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

4 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

55 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 10...16 A Déclencheur de court-circuit 208 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage groupé Paquet = 12

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry