🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 25A - 3RV20234DA10-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 43 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621078663

Réf. Sonepar

00080107866

Réf. Fournisseur

3RV20234DA10-ZX95

Marque

Siemens Industry

disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, classe 10 déclencheur de surcharge à temps dépendant 20...25 A déclencheur de court-circuit 325 A borne à vis pouvoir de fermeture et de coupure 30 kA pour 600 V selon UL/CSA emballag

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry