🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 3,2A - 3RV20111DA15-ZW97

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 3,2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.2...3.2 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 42...42 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621112190

Réf. Sonepar

00080990360

Réf. Fournisseur

3RV20111DA15-ZW97

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.2...3.2 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

42...42 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.1 kW

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

3.2 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.55 kW

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 c

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry