Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES VIS 17A - 3RV20314TA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 12...17 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 260...260 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209945654

Réf. Sonepar

00080036559

Réf. Fournisseur

3RV20314TA10

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

12...17 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

260...260 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

17 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

4 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

65 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

140 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

149 mm

puissance dissipée:

14.5 W

Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 12...17 A Déclencheur de court-circuit 260 A Borne à vis pouvoir de coupure standard

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry