Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES VIS 40A - 3RV21314UA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 32...40 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 585...585 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209945937
Réf. Sonepar
00080036582
Réf. Fournisseur
3RV21314UA10
Marque
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
32...40 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
585...585 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
40 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
11 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
65 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
140 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
149 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


