Siemens Industry - disjoncteur de taille s3 pour la protection des moteurs, class 10 dclencheur de - 3RV20414KA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 57...75 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 975...975 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621013954

Réf. Sonepar

00080101395

Réf. Fournisseur

3RV20414KA10

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

57...75 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

975...975 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

75 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

22 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

65 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

165 mm

largeur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance dissipée:

38 W

Disjoncteur de taille S3 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Dclencheur de surcharge temps dpendant 57...75 A Dclencheur de court-circuit 975 A Borne vis pouvoir de coupure standard

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry