Siemens Industry - Disjoncteur differentiel - 5SM33180KK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Disjoncteur differentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869272634

Réf. Sonepar

00080927301

Réf. Fournisseur

5SM33180KK

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

-99999 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

1 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

70 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...45 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1.5...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

interrupteur différentiel, 2 points, type CA, In : 100 A, 30 mA, Non CA: 230 V