Siemens Industry - disjoncteur fixe 3 ples, taille 0, cei in1 250a jusqu' 690v, ca 50/60hz icu5 - 3WL10122AC030AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - disjoncteur fixe 3 ples, taille 0, cei in1 250a jusqu' 690v, ca 50/60hz icu5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080057449

Réf. Fournisseur

3WL10122AC030AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

55 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

500...1250 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

1250...12500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1875...18750 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

indice de protection (IP):

IP20

disjoncteur fixe 3 ples, Taille 0, CEI In1 250A jusqu' 690V, CA 50/60Hz Icu55kA 415V Icu50kA 500V Icu42kA 690V dclencheur maximum de courant ETU350 roue codeuse LSI avec indicateur de dclenchement, RTC et contacts auxiliaire

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry