Siemens Industry - disjoncteur fixe 4 ples, taille 0, cei conducteur neutre gauche in800a jusqu - 3WL10081AB130AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - disjoncteur fixe 4 ples, taille 0, cei conducteur neutre  gauche in800a jusqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 42 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080054965

Réf. Fournisseur

3WL10081AB130AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

800 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

42 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

320...800 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1200...12000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

indice de protection (IP):

IP20

disjoncteur fixe 4 ples, Taille 0, CEI conducteur neutre gauche In800A jusqu' 690V, CA 50/60Hz Icu42kA 415V Icu42kA 500V dclencheur maximum de courant ETU320 roue codeuse LI avec indicateur de dclenchement, RTC et contacts au

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry