🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISJONCTEUR TAILLE S00, - 3RV10114AA100AA4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DISJONCTEUR TAILLE S00,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...16 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 156...156 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209512696

Réf. Sonepar

00080951269

Réf. Fournisseur

3RV10114AA100AA4

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

10...16 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

156...156 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

3 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

75 mm

puissance dissipée:

9.25 W

disjoncteur de taille S00 pour la protection de moteurs, CLASSE 10 déclencheur de surcharge à temps dépendant 10?16 A déclencheur de court-circuit 208 A borne à vis pouvoir de coupure standard version spéciale avec facteur de marche limité

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry