🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DISPOSITIF DE VERROUILLAGE - 3RV19136B

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209288065

Réf. Sonepar

00080928806

Réf. Fournisseur

3RV19136B

Marque

Siemens Industry

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

avec couvercle transparent:

Non

dispositif de verrouillage pour 3 cadenas pour boîtier 3RV1913

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry