Siemens Industry - DIV.2B/BARRE DISTRIB./L800/P800/SS BARRE - 8PQ40000BA76

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 50 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948166604
Réf. Sonepar
00080816660
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA76
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
50 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
blanc

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


