🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Door - 8PQ21971BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168486

Réf. Sonepar

00080816848

Réf. Fournisseur

8PQ21971BA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1000 mm

hauteur:

1975 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

13

porte vitrée Giugiaro IP55, L : 1000 mm fermeture : double panneton, charnière : à gauche

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry