Siemens Industry - Door 3VA12, H: 150mm B: 600mm - 8PQ20156BA34

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door 3VA12, H: 150mm B: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIVACON

EAN

4001869559971

Réf. Sonepar

00080050194

Réf. Fournisseur

8PQ20156BA34

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment 3VA12 (250 A), montage fixe, technique déconnectable, interrupteur différentiel : sans, H : 150 mm L : 600 mm