Siemens Industry - Door 3VA12, H: 200mm B: 600mm - 8PQ20206BA43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560076
Réf. Sonepar
00080050204
Réf. Fournisseur
8PQ20206BA43
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


