Siemens Industry - Door 3VA12, H: 200mm B: 800mm - 8PQ20208BA22

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door 3VA12, H: 200mm B: 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560137

Réf. Sonepar

00080050210

Réf. Fournisseur

8PQ20208BA22

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment 3VA12 (250 A) montage fixe, montage déconnectable, interrupteur différentiel : avec, H : 200 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry