🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Door 3VA20/21/22, H: 200mm B: 600mm - 8PQ20206BA44

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Door 3VA20/21/22, H: 200mm B: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560083

Réf. Sonepar

00080050205

Réf. Fournisseur

8PQ20206BA44

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), montage fixe, technique déconnectable, interrupteur différentiel : sans, H : 200 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry