Siemens Industry - DOOR-COUPLING ROT.OPER.MECH. S.S00...S3 - 3RV29261L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DOOR-COUPLING ROT.OPER.MECH. S.S00...S3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4047621080222

Réf. Sonepar

00080108022

Réf. Fournisseur

3RV29261L

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

autre

commande rotative débrayable de porte coupure d'urgence, tailles S00...S3 arbre de 330 mm