Siemens Industry - DOUBLE DOOR IP4X/ 2 BIT KEY/H1975/W1000 - 8PQ21971BA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168561
Réf. Sonepar
00080816856
Réf. Fournisseur
8PQ21971BA14
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
1000 mm
hauteur:
1975 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


