🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - DOUBLE DOOR IP4X/PROFILE/H1975/W1000 - 8PQ21971BA16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DOUBLE DOOR IP4X/PROFILE/H1975/W1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168578

Réf. Sonepar

00080816857

Réf. Fournisseur

8PQ21971BA16

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

1000 mm

hauteur:

1975 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte double IP40 fermeture : levier à galet pivotant pour cylindre profilé L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry