Siemens Industry - EBS ENCASTRE 1 RANGEE/24UM/B600/COVER - 8PQ60003BA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174005
Réf. Sonepar
00080817400
Réf. Fournisseur
8PQ60003BA36
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
36SIVACON S4 EBS MONTAGE ENCASTRE 1 RANGEE POUR PLASTRON 24 UM LARGEUR 600MM


