Siemens Industry - EBS ENCASTRE 1 RANGEE/35UM/B600/COVER - 8PQ60003BA37

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - EBS ENCASTRE 1 RANGEE/35UM/B600/COVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174012

Réf. Sonepar

00080817401

Réf. Fournisseur

8PQ60003BA37

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

rail DIN version : plastron 1 x 35 UM, l : 800 mm