Siemens Industry - ECHOMAX XPS-15 TRANSDUCER - 7ML11180EA30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - autre
plage de mesure de la longueur - 600...30000 mm
type de construction du boîtier - type de construction spécial
finition de la sortie de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080033585
Réf. Fournisseur
7ML11180EA30
Marque
Siemens Industry
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
plage de mesure de la longueur:
600...30000 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
hauteur du capteur:
198 mm
diamètre du capteur:
175 mm
distance ajustable:
600...30000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
température ambiante:
0...95 °C
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
PTFE
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


