En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ECOFAST Hybrid Plug 180 - 6GK19050CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ECOFAST Hybrid Plug 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 27 mm

  • profondeur - 71 mm

  • température ambiante - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401975

Réf. Sonepar

00080940197

Réf. Fournisseur

6GK19050CB00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

71 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-20...-20 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

connecteur hybride PROFIBUS ECOFAST 180 (cuivre ECOFAST) ; 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu bloc isolant femelle connecteur Hanbrid colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry