🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Electron. Configurable Signaling Column - 8WD46155HH37

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Electron. Configurable Signaling Column

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • nombre de couleurs - 1e+006

  • mode de pose - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621096391

Réf. Sonepar

00080130400

Réf. Fournisseur

8WD46155HH37

Marque

Siemens Industry

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

nombre de couleurs:

1e+006

mode de pose:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

signal acoustique incorporé:

Non

colonne de signalisation configurable électroniquement , conventionnelle, 15 segments, sans acoustique, connecteur M12 8 pôles

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry